根切り 鍬のおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
103件の「根切り 鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切り棒」、「鍬鋤」、「たけのこ掘り鍬」などの商品も取り扱っております。
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm) 900 刃長(mm) 120 刃幅(mm) 60 仕様 鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 290 高さ(mm) 910 質量(g) 1040 奥行(mm) 60 刃の種別 両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

根切り一発。
材質 鍛造 全長(mm) 1500 質量(kg) 6.6 刃幅(mm) 90 アズワン品番 64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 900 刃長(mm) 190 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm) 390 先幅(mm) 76 刃高(mm) 160 トラスコ品番 335-4211 質量(g) 360
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え 刃長(mm) 360 柄長さ(mm) 760 材質(柄部) 先幅(mm) 50 総質量(kg) 1.3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り 柄長さ(mm) 1000 材質(柄部) 鋼53C 丈(mm) 165 先幅(mm) 86 総質量(kg) 2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。狭い場所の開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。根切・株切・溝作りなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm) 約900 爪長さ(mm) 160×75 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)112、(握り部)100 全長(mm) 720 質量(kg) 3.2 太さ(mm) 軸及び握り部:25 先幅(mm) (頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm) (頭部)120 幅(mm) (頭部)50 全長(mm) 360 質量(g) 400 柄長さ(mm) 360
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)250 全長(mm) 1450 質量(kg) 7 太さ(mm) 軸/25 先幅(mm) (頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g) 6600
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1060 先幅(mm) 113 トラスコ品番 818-4420 材質 頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg) 1.15 高さ(mm) 205
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 80 頭部長(mm) 200 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.7
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm) 125 切刃長さl(mm) 285 寸法(mm) 1050 全長(mm) 1050 質量(g) 1090 刃の厚さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm) 360 長さ(mm) (頭部)105/(ツル部)85 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm) (頭部)50 全長(mm) 360 質量(g) 400
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)180 全長(mm) 1170 質量(kg) 4 太さ(mm) 軸/22 先幅(mm) (頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm) 900 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 250 寸法(mm) 900×120×240 質量(g) 1000 刃部硬度 HRC45 材質(柄部) ラミン 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm) 1500 刃幅(mm) 95 刃長(mm) 250 材質 刃物鋼 幅(mm) 90 高さ(mm) 1490 質量(g) 6500 奥行(mm) 30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)